TIMKEN UELFL 210 FLENSLAGERBLOK
UELFL 200 Lagers met twee bouten en flensbevestiging - Excentrische borgring
Zie technische informatieReferenties
Timken:UELFL210
Rubix:A0378785
Fabrikant:UELFL210
EAN:0013992171542
Productdetails : TIMKEN UELFL 210 FLENSLAGERBLOK
De innovaties van Timken blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de kogellagereenheid. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikerstoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren vanuit onze productlijn van lagereenheden.
Sterke punten
● Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waarbij de montageruimte beperkt is.
● Elke eenheid wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met bouten door de flens.
● Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren.
● De gemonteerde lagers uit de Timken UELFL-serie zijn voorzien van het Timken excentrische borgring (UEL) lagerinzetstuk.
● Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie.
● Smeernippel meegeleverd voor nasmering.
● Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen.
● Afmetingen van boutgatafstanden en ascentrumlocatie zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden.
● Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers.
● Elke eenheid wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met bouten door de flens.
● Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren.
● De gemonteerde lagers uit de Timken UELFL-serie zijn voorzien van het Timken excentrische borgring (UEL) lagerinzetstuk.
● Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie.
● Smeernippel meegeleverd voor nasmering.
● Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen.
● Afmetingen van boutgatafstanden en ascentrumlocatie zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden.
● Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | uelfl 200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,98 excl. BTW
/ stuk
€ 151,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

