INA PCCJ 30 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PCCJ30
Rubix:03127148
Fabrikant:0008905290000
EAN:4012802808131
INA PCCJ 30 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte108 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PCCJ 30 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden PCCJ, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, dubbele rij hoekcontact kogellager, P afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,7x108x60 mm
Logistiek gewicht1120 g
Binnendiameter30 mm
Breedte108 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte29,7 mm
Lengte108 mm
Seriepccj
Totale breedte lager34 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30000 N
Buitendiameter108 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
136,95 excl. BTW
/ stuk
165,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen