SKF FYWK 20 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE

SKF Y-flenslagerhuis van polyamide

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:FYWK 20 YTH
Rubix:03071497
Fabrikant:443505
EAN:07316574920044
SKF FYWK 20 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte37,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF FYWK 20 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemical resistant
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht290 g
Binnendiameter20 mm
Breedte37,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalstaal
Lengte86 mm
Seriefywk
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten12,3 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter86 mm
Gewicht0,29 kg
Aangepaste tariefcode84833032
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,65 excl. BTW
/ stuk
141,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden