Referenties
SNR:UCFL313
Rubix:A0484739
Fabrikant:UCFL.313
EAN:3413529542048




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 75 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 240 mm |
Productdetails : SNR UCFL 313 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid, hervetbaar, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 240 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 295 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | ucfl300 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 93860 N |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 7,28 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,35 excl. BTW
/ stuk
€ 301,71 incl. BTW
- Verwachte levertijd wordt bevestigd
Neem contact op met een vestiging