RHP LFTC 35 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:LFTC35
Rubix:03303967
Fabrikant:LFTC35 R
EAN:00747023004041
RHP LFTC 35 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte125 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP LFTC 35 FLENSLAGERBLOK OVAAL


De algemene behuizingstypen zijn kussenblokken, flenseenheden, opname-eenheden, cartridge-eenheden en hanger-eenheden. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen

Sterke punten

Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking

Toepassingen

Vijandige toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht960 g
Binnendiameter35 mm
Breedte125 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte37,8 mm
Lengte93 mm
Serielftc
Totale breedte lager42,9 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Gewicht1,1 kg
€ 91,36 excl. BTW
/ stuk
€ 110,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen