PTN SSUCF 212 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SSUCF212
Rubix:A0407550
Fabrikant:893525
EAN:3660338459832
PTN SSUCF 212 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte174 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SSUCF 212 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS


Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte174 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte68,7 mm
Lengte174 mm
Seriessucf200
Totale breedte lager47 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Gewicht3,65 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
205,52 excl. BTW
/ stuk
248,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden