INA PCFT 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PCFT30-XL
Rubix:03120068
Fabrikant:0008315810000
EAN:4012802791402
INA PCFT 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PCFT 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden PCFT, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte142 mm
Lengte142 mm
Seriepcft..-xl
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter142 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,58 excl. BTW
/ stuk
74,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden