INA PSHEY 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PSHEY17-XL
Rubix:03127222
Fabrikant:0009257130000
EAN:4012802806052
INA PSHEY 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten47 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PSHEY 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PSHEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten47 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager30 mm
Buitendiameter63 mm
Diameter bevestigingsgaten8 mm
Hoogte57 mm
Lengte63 mm
Seriepshey..-xl
Aantal gaten2
Breedte57 mm
€ 46,95 excl. BTW
/ stuk
€ 56,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen