Referenties
SMC:D-M9BZ-588
Rubix:A0695174
Fabrikant:D-M9BZ-588
EAN:3618036134711

Technische samenvatting
| Type | smc schakelaar solid state d-m9bz-588 |
|---|---|
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 28 V |
Documenten
Productdetails : SMC SCHAKELAAR SOLID STATE D-M9BZ-588
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc schakelaar solid state d-m9bz-588 |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 28 V |
| Kabellengte | 5 m |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,21 excl. BTW
/ stuk
€ 52,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen