SMC BESCHERMHOES KR-12C

Spatbescherming

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KR-12C
Rubix:05283757
SMC BESCHERMHOES KR-12C

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 112
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BESCHERMHOES KR-12C


De vlamwerende one-touch-fittingen uit de KR-serie kunnen worden gebruikt voor een breed drukbereik, van een laag vacuüm tot een druk van 145 PSI. Het gebruik van een speciaal profiel zorgt voor een goede afdichting en minder weerstand bij het inbrengen van de buis. KR-fittingen zijn effectief bij leidingen in een kleine ruimte. Het lichaam en het schroefdraadgedeelte kunnen draaien.

Sterke punten

Voorkomt dat slangen losraken van de fittingen
Geschikt voor zowel nylon als dubbellaagse slangen
Diverse maten passend bij de KR-fittingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 112
Profielkr
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur60 °C
4,00 excl. BTW
/ 10 stuks
4,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen