Referenties
Festo:VACF-B-C1-7A
Rubix:05110976
Fabrikant:8030814
EAN:4052568280963

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL VACF-B-C1-7A 8030814
magneetspoel VACF-B-C1-7A Verbindingspatroon Type C, volgens EN 175 301, 48 V wisselstroom/50-60 Hz Bevestigingspositie=willekeurig, Capaciteit=100%, Insulation class=H, Characteristic coil data=48 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3.9 VA, holding power 2.7 VA, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %
Solenoid coil VACF-B-C1-7A 8030814
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetspoel zonder ex-bescherming |
| Aangepaste tariefcode | 85059020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,95 excl. BTW
/ stuk
€ 12,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen