SKF P2BC 25M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:P2BC 25M-TPSS
Rubix:03078813
EAN:7316577858757
SKF P2BC 25M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF P2BC 25M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Toepassingen

Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalroestvast staal
Totale breedte lager36 mm
Buitendiameter52 mm
Hoogte72,5 mm
Lengte142 mm
Seriebluerange
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11900 N
Breedte34,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
144,38 excl. BTW
/ stuk
174,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen