SKF SY 2.7/16 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SY 2.7/16 TF
Rubix:03073799
Fabrikant:74290
EAN:7316577752789
SKF SY 2.7/16 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter61,913 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten29,5 mm
Ashoogte69,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 2.7/16 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)71,5x241,3x61,91 mm
Logistiek gewicht4700,8 g
Binnendiameter61,913 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten29,5 mm
Ashoogte69,9 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager241,3 mm
Buitendiameter241,3 mm
Klemmen16 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Hoogte61,913 mm
Lengte71,5 mm
Afdichtingnessuna rilubrificazione (tf)
Seriesy
Gewicht4,55 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52700 N
Breedte71,5 mm
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84832000
€ 174,47 excl. BTW
/ stuk
€ 211,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen