FAG UCP 213-40 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UCP213-40-J7
Rubix:03128013
Fabrikant:0812169390000
EAN:4047643261319
FAG UCP 213-40 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter63,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Ashoogte76,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCP 213-40 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5630 g
Binnendiameter63,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Ashoogte76,2 mm
Materiaalvlokkengrafiet gietijzer (behuizing)
Totale breedte lager70 mm
Buitendiameter151 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Bouwvorm2-bout langbasisbehuizing; binnenring gelokaliseerd door borg- of stelschroeven
Hoogte151 mm
Lengte265 mm
Afdichtingseals rsr (single-piece vulcanised lip seals on both sides, with flinger shield)
Smeringvooraf ingevet (vet) — kan worden nagesmeerd via smeeropeningen (vetnippel/smeeropeningen aanwezig)
Serieucp
Gewicht5,63 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61000 N
Breedte265 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
296,77 excl. BTW
/ stuk
359,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen