INA GIHNRK 32 LO/B STANGKOP FEMALE

Stangkop

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIHNRK32-LO-B
Rubix:03160516
Fabrikant:0066331370000
EAN:4012802523898
INA GIHNRK 32 LO/B STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter32 mm
Diameter kop70 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIHNRK 32 LO/B STANGKOP FEMALE


Hydraulisch stangkop, met schroefdraadklem, rechtse schroefdraad, onderhoudsgevoelig, glijcontactvlak: staal/staal, open uitvoering
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN 24338 ISO 6982, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x70x32 mm
Logistiek gewicht1021 g
Binnendiameter32 mm
Diameter kop70 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegihnrk..-lo
Lengte115 mm
Buitendiameter52 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
178,68 excl. BTW
/ stuk
216,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen