Referenties
SKF:SA 45 TXE-2LS
Rubix:03475695
Fabrikant:185145
EAN:7316572055953



Productdetails : SKF SA 45 TXE-2LS STANGKOP MALE
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 219x48x104 mm |
| Logistiek gewicht | 2550 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sa |
| Dyn. belasting | 360 N |
| Lengte | 219 mm |
| Buitendiameter | 104 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,92 excl. BTW
/ stuk
€ 454,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden