SKF SA 15 ES STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SA 15 ES
Rubix:03083397
Fabrikant:22064
EAN:7316577002556
SKF SA 15 ES STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Diameter kop41 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SA 15 ES STANGKOP MALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeeropening in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter15 mm
Diameter kop41 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesa
Binnendraadm 14
Dyn. belasting17 N
Lengte85 mm
Buitendiameter41 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,65 excl. BTW
/ stuk
77,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen