INA GAKL 6 PB/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKL6-PB-A
Rubix:03160833
Fabrikant:0066334390000
EAN:4012802524178
INA GAKL 6 PB/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Diameter kop20 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKL 6 PB/A STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/brons, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks K, type M, open ontwerp

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22,49 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop20 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakl..-pb
Lengte46 mm
Buitendiameter16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,95 excl. BTW
/ stuk
41,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden