SKF SA 50 ES-2RS STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SA 50 ES-2RS
Rubix:03475696
Fabrikant:22134
EAN:7316577661180
SKF SA 50 ES-2RS STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Diameter kop114 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SA 50 ES-2RS STANGKOP MALE


Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SA(L)A-serie).

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3900 g
Binnendiameter50 mm
Diameter kop114 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesa
Binnendraadm 52x3
Dyn. belasting156 N
Lengte254 mm
Buitendiameter114 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
461,89 excl. BTW
/ stuk
558,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen