Referenties
SKF:SA 17 C
Rubix:03083399
Fabrikant:22069
EAN:7316577002563


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 47 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SA 17 C STANGKOP MALE
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Diameter kop | 47 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sa |
| Binnendraad | m 16 |
| Dyn. belasting | 22,4 N |
| Lengte | 94 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,21 excl. BTW
/ stuk
€ 95,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen