Referenties
SKF:SAKAC 6 M
Rubix:03083435
Fabrikant:22239
EAN:7316577030078

Productdetails : SKF SAKAC 6 M STANGKOP MALE
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Geschikt waar een tekort aan smeermiddel kan optreden
- Eenvoudig en direct te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten ≥ 6)
- Eenvoudig en direct te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten ≥ 6)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,9 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 21 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | sakac |
| Binnendraad | m 6 |
| Dyn. belasting | 4,3 N |
| Lengte | 48 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,93 excl. BTW
/ stuk
€ 39,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden