Referenties
Fluro:GAXSW 30
Rubix:A0475595



Productdetails : FLURO GAXSW 30 STANGKOP
Gelenkkop GAXSW 10
Materiaal behuizing: vergütingsstaal 42CrMo4, gesmeed, verzinkt
Materiaal lagerschaal: automatenstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 37 mm
Lengte tot midden oog: 110 mm
Materiaal lagerschaal: automatenstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 37 mm
Lengte tot midden oog: 110 mm
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 70 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gaxsw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 145 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,17 excl. BTW
/ stuk
€ 147,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
