SKF SALKAC 10 M STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SALKAC 10 M
Rubix:03083474
Fabrikant:22392
EAN:7316577069054
SKF SALKAC 10 M STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Diameter kop29 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SALKAC 10 M STANGKOP MALE


Glijlager stangkop Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht66,2 g
Binnendiameter10 mm
Diameter kop29 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesalkac
Binnendraadm 10
Dyn. belasting10 N
Lengte64 mm
Buitendiameter29 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,27 excl. BTW
/ stuk
53,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden