Referenties
SKF:SAL 60 TXE-2LS
Rubix:03475721
Fabrikant:189794
EAN:7316572111116



Productdetails : SKF SAL 60 TXE-2LS STANGKOP MALE
Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x137x296 mm |
| Logistiek gewicht | 6720 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sal |
| Lengte | 296 mm |
| Buitendiameter | 137 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 878,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.062,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
