Referenties
Fluro:GILRSW 12 RR
Rubix:0399014801



Productdetails : FLURO GILRSW 12 RR STANGKOP RVS
Kogelkop
Materiaal behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Materiaal lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 50 mm
Materiaal lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 50 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gilrsw |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
