Referenties
SKF:SILKB 16 F
Rubix:03083692
Fabrikant:23564
EAN:7316577001948


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 43 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SILKB 16 F STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager Geen
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 223,1 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 43 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | silkb |
| Binnendraad | m 16 |
| Dyn. belasting | 21,4 N |
| Lengte | 87 mm |
| Buitendiameter | 43 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,21 excl. BTW
/ stuk
€ 117,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden