SKF SIKAC 6 M STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIKAC 6 M
Rubix:03083633
Fabrikant:23436
EAN:7316577001870
SKF SIKAC 6 M STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIKAC 6 M STANGKOP FEMALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar smeermiddeltekort kan optreden
- Eenvoudig en kant-en-klaar om te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten 65 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x11x40 mm
Logistiek gewicht28,8 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop21 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesikac
Binnendraadm 6
Dyn. belasting4,3 N
Lengte41 mm
Buitendiameter21 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,93 excl. BTW
/ stuk
39,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden