INA GAKR 14 PW/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKR14-PW-A
Rubix:03161000
Fabrikant:0066309010000
EAN:4012802547443
INA GAKR 14 PW/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter14 mm
Diameter kop36 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKR 14 PW/A STANGKOP MALE


Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end GAKR..-PW, external threads, maintenance-free

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)78x36x14 mm
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter14 mm
Diameter kop36 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakr..-pw
Lengte78 mm
Buitendiameter28 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,09 excl. BTW
/ stuk
73,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen