Referenties
SKF:SIL 15 ES
Rubix:03083650
Fabrikant:23462
EAN:7316577003577


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 41 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIL 15 ES STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeeropening in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Diameter kop | 41 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sil |
| Binnendraad | m 14 |
| Dyn. belasting | 17 N |
| Lengte | 83 mm |
| Buitendiameter | 41 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,40 excl. BTW
/ stuk
€ 91,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen