SKF SIL 17 ES STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIL 17 ES
Rubix:03083652
Fabrikant:23466
EAN:7316577003584
SKF SIL 17 ES STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Diameter kop47 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIL 17 ES STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeeropening in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht249,7 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop47 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesil
Binnendraadm 16
Dyn. belasting21,2 N
Lengte92 mm
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,19 excl. BTW
/ stuk
88,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen