INA GIL 60 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIL60-UK-2RS-A
Rubix:03161288
Fabrikant:0066464920000
EAN:4012802529067
INA GIL 60 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Diameter kop135 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 60 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE


Rod einde met interne draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensieserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomcoating, afgesloten, linkerdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5600 g
Binnendiameter60 mm
Diameter kop135 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegil..-uk-2rs
Lengte242,5 mm
Buitendiameter90 mm
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.118,72 excl. BTW
/ stuk
1.353,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen