INA GIL 35 DO/2RS STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIL35-DO-2RS
Rubix:03161281
Fabrikant:0066352880000
EAN:4012802526592
INA GIL 35 DO/2RS STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Diameter kop82 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 35 DO/2RS STANGKOP FEMALE


Stangkop met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1430 g
Binnendiameter35 mm
Diameter kop82 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegil..-do-2rs
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
251,14 excl. BTW
/ stuk
303,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen