Referenties
INA:GIKPR12-PW-A
Rubix:03160830
Fabrikant:0066312740000
EAN:4012802523539

Productdetails : INA GIKPR 12 PW/A STANGKOP FEMALE
Stangeinde met binnendraad, rechtse draad, onderhoudsvrij, glijdende laag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-4, maatserie K, type F, open uitvoering, met fijne schroefdraadaansluiting voor standaard pneumatische cilinders volgens DIN ISO 15552
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikpr..-pw |
| Buitendiameter | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,50 excl. BTW
/ stuk
€ 69,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen