INA GAKRB 18 PD STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKRB18-PD
Rubix:03160372
Fabrikant:0849771080000
EAN:4054364650049
INA GAKRB 18 PD STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter18 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKRB 18 PD STANGKOP MALE


Schaeffler stangkoppen worden gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen, zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge snelheden, robuust in gebruik en onderhoudsarm.

Toepassingen

Indexeerkoppelingen, tegenhoudkoppelingen en vrijloopkoppelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht280 g
Binnendiameter18 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakrb..-pd
Buitendiameter23 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
148,25 excl. BTW
/ stuk
179,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen