Referenties
SKF:SALKAC 8 M
Rubix:03083481
Fabrikant:22404
EAN:7316577025654

Productdetails : SKF SALKAC 8 M STANGKOP MALE
Glijlager stangkop Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40,5 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 25 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | salkac |
| Binnendraad | m 8 |
| Dyn. belasting | 7,2 N |
| Lengte | 56 mm |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,85 excl. BTW
/ stuk
€ 43,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden