Referenties
Fluro:GIS 6
Rubix:A0042487




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 20 mm |
| Materiaal | automatenstaal 9smnpb28k, speciaal brons cusn8, lagerstaal 100cr6 |
Productdetails : FLURO GIS 6 STANGKOP
Kogelkop FLURO
Materiaal behuizing: Automatenstaal 11SMn30+C, gedraaid, verzinkt
Materiaal lagerschaal: speciaal brons CuSn8
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 9 mm
Lengte tot midden oog: 30 mm
Materiaal lagerschaal: speciaal brons CuSn8
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 9 mm
Lengte tot midden oog: 30 mm
Toepassingen
Toepassing bij hogere toerentallen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 20 mm |
| Materiaal | automatenstaal 9smnpb28k, speciaal brons cusn8, lagerstaal 100cr6 |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gis |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 40 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen