SKF SILKAC 20 M STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SILKAC 20 M
Rubix:03083680
Fabrikant:23551
EAN:7316577291585
SKF SILKAC 20 M STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop51 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SILKAC 20 M STANGKOP FEMALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar smeermiddeltekort kan optreden
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Eenvoudig na te smeren (maten ≥ 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x102x50 mm
Logistiek gewicht397,6 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop51 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesilkac
Binnendraadm 20x1,5
Dyn. belasting31,5 N
Lengte103 mm
Buitendiameter51 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
125,96 excl. BTW
/ stuk
152,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden