SKF SALKAC 14 M STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SALKAC 14 M
Rubix:03475726
Fabrikant:22395
EAN:7316577025470
SKF SALKAC 14 M STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter14 mm
Diameter kop37 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SALKAC 14 M STANGKOP MALE


Glijlager stangkop Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht138 g
Binnendiameter14 mm
Diameter kop37 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesalkac
Binnendraadm 14
Dyn. belasting17 N
Lengte80 mm
Buitendiameter37 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,15 excl. BTW
/ stuk
92,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen