SKF SILKB 12 F STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SILKB 12 F
Rubix:03083688
Fabrikant:23561
EAN:7316577001917
SKF SILKB 12 F STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SILKB 12 F STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager Geen
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht118,4 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesilkb
Binnendraadm 12
Dyn. belasting13,2 N
Lengte68 mm
Buitendiameter33 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,76 excl. BTW
/ stuk
65,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden