Referenties
INA:GIHRK40-DO-B
Rubix:03160564
Fabrikant:0066347610000
EAN:4012802525755

Productdetails : INA GIHRK 40 DO/B STANGKOP FEMALE
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijdend contactoppervlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 132x94x40 mm |
| Logistiek gewicht | 2007 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Diameter kop | 94 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gihrk..-do |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,68 excl. BTW
/ stuk
€ 263,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden