Referenties
INA:GAKSR16-PS
Rubix:A0620989
Fabrikant:0598933620000
EAN:4012802545289


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 43 mm |
| Materiaal | corrosiebestendig staal met ptfe-film (glijlaag) |
Productdetails : INA GAKSR 16 PS STANGKOP MALE
Corrosiebestendig stanguiteinde, met buitendraad, rechtse draad, onderhoudsvrij, glijdende laag: PTFE-folie, DIN ISO 12240-4, afmeting serie K, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 205 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 43 mm |
| Materiaal | corrosiebestendig staal met ptfe-film (glijlaag) |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gaksr..-ps |
| Type | corrosiebestendige stangkop, onderhoudsvrij, open ontwerp (externe schroefdraad) |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Dyn. belasting | 39000 N |
| Hoek | 15 ° |
| Dikte | 21 mm |
| Diameter cilinderboring | 28,5 mm |
| Verbinding | right-hand external (male) thread |
| Norm | din iso 12240-4, dimension series k, type m |
| Lengte | 87,5 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,12 excl. BTW
/ stuk
€ 226,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen