Referenties
SKF:SIKB 10 F/VZ019
Rubix:03475770
Fabrikant:23439
EAN:7316570251791


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIKB 10 F/VZ019 STANGKOP FEMALE
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sikb |
| Binnendraad | m 10x1,25 |
| Dyn. belasting | 9,8 N |
| Lengte | 59 mm |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,79 excl. BTW
/ stuk
€ 52,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden