INA GAKL 14 PW/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKL14-PW-A
Rubix:03161312
Fabrikant:0066333580000
EAN:4012802547412
INA GAKL 14 PW/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter14 mm
Diameter kop36 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKL 14 PW/A STANGKOP MALE


Stangeinde GAKL..-PW, buitendraad, onderhoudsvrij

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter14 mm
Diameter kop36 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakl..-pw
Lengte78 mm
Buitendiameter28 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,23 excl. BTW
/ stuk
77,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen