DURBAL BEF 08-20-502 LINKS STANGKOP
Joint head, left thread, DURBAL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
DURBAL®:BEF 08-20-502
Rubix:A0806713



Documenten
Productdetails : DURBAL BEF 08-20-502 LINKS STANGKOP
DURBAL joint head with left thread.
DURBAL joint head with left thread.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 24 mm |
| Serie | k |
| Binnendraad | m8 |
| Norm | din iso 12240-4;din iso 8139 |
| Lengte | 48 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,36 excl. BTW
/ stuk
€ 29,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
