Referenties
SKF:SI 45 TXE-2LS
Rubix:03475754
Fabrikant:185147
EAN:7316572055977





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 104 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 60 mm |
| Materiaal | staal/ptfe-weefsel |
Productdetails : SKF SI 45 TXE-2LS STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
Kogelkop, onderhoudsvrij met binnendraad, afdichtingsschijven aan beide zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 219x65x65 mm |
| Logistiek gewicht | 3200 g |
| Binnendiameter | 104 mm |
| Diameter kop | 60 mm |
| Materiaal | staal/ptfe-weefsel |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | si |
| Binnendraad | m45x3 (6h) |
| Type | kogelkop, onderhoudsvrij (txe-2ls) |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Dyn. belasting | 360000 N |
| Hoek | 7 ° |
| Dikte | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 45 mm |
| Verbinding | rechtsgewinde |
| Lengte | 219 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 489,24 excl. BTW
/ stuk
€ 591,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen