Referenties
SKF:SA 35 TXE-2LS
Rubix:03083409
Fabrikant:180869
EAN:7316572052631


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 84 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SA 35 TXE-2LS STANGKOP MALE
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/PTFE-vezel glijoppervlak en een drievoudige heavy-duty slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SA(L)A-serie).
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 171x36x36 mm |
| Logistiek gewicht | 1372,4 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Diameter kop | 84 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sa |
| Binnendraad | m 36x3 |
| Dyn. belasting | 224 N |
| Lengte | 174 mm |
| Buitendiameter | 84 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,27 excl. BTW
/ stuk
€ 279,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen