INA GAKR 8 PB/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKR8-PB-A
Rubix:03160396
Fabrikant:0066336680000
EAN:4012802524536
INA GAKR 8 PB/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKR 8 PB/A STANGKOP MALE


Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)54x24x8 mm
Gewicht verpakking44 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakr..-pb
Lengte54 mm
Buitendiameter19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,12 excl. BTW
/ stuk
43,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden