Referenties
SKF:SAA 40 TXE-2LS
Rubix:03475701
Fabrikant:188684
EAN:7316572082195

Productdetails : SKF SAA 40 TXE-2LS STANGKOP MALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x94x94 mm |
| Logistiek gewicht | 1850 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | saa |
| Dyn. belasting | 280 N |
| Lengte | 199 mm |
| Buitendiameter | 94 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,91 excl. BTW
/ stuk
€ 473,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen