Referenties
INA:GAL30-UK
Rubix:03161356
Fabrikant:0066426670000
EAN:4012802528299

Productdetails : INA GAL 30 UK STANGKOP MALE
Staafeind met buitendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 950 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 73 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gal..-uk |
| Lengte | 146,5 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,77 excl. BTW
/ stuk
€ 205,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen