INA GAR 12 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAR12-DO
Rubix:03160430
Fabrikant:0066339510000
EAN:4012802524925
INA GAR 12 DO STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Diameter kop22 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 12 DO STANGKOP MALE


Combinatie staal/staal. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. Niet rechtsom.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71x34x12 mm
Gewicht verpakking78 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop22 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-do
Lengte71 mm
Buitendiameter22 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 38,31 excl. BTW
/ stuk
€ 46,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen